9673670100 Schlüsselfeilen-Satz 100mm Hieb 2 6-teilig in Tasche
Schlüsselfeilen-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:65820100, 9673670100
Rubix:1036744
Hersteller:9673670100

Produktdetails : 9673670100 Schlüsselfeilen-Satz 100mm Hieb 2 6-teilig in Tasche
Schlüsselfeilen-Satz 11706100 100mm Hieb 2 6-teilig PFERD
Schlüsselfeilen-Satz, 100 mm in Kunststofftasche mit Schlüsselfeilen Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 - zum Schruppen, Hieb 2 - Halbschlicht/universell und Hieb 3 - zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen. Satzinhalt: 1 Flachstumpffeile 1 Flachspitzfeile 1 Dreikantfeile 1 Vierkantfeile 1 Halbrundfeile 1 Rundfeile
Schlüsselfeilen-Satz, 100 mm in Kunststofftasche mit Schlüsselfeilen Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 - zum Schruppen, Hieb 2 - Halbschlicht/universell und Hieb 3 - zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen. Satzinhalt: 1 Flachstumpffeile 1 Flachspitzfeile 1 Dreikantfeile 1 Vierkantfeile 1 Halbrundfeile 1 Rundfeile
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 6 |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std