9661750070 Werkzeugmodul 2/3 Feilen

Modul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:61750070, 9661750070
Rubix:1559240
Hersteller:9661750070
EAN:4317784523547
9661750070 Modul Feilen 23 FORMAT

Produktdetails : 9661750070 Werkzeugmodul 2/3 Feilen


Werkzeugmodul 2/3 Feilen FORMAT
Werkzeugmodul Feilen, 6-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Feilen-Sortiment, 6-teilig 1 Flachstumpffeile, Hieb 2, 200 mm 1 Dreikantfeile, Hieb 2, 200 mm 1 Vierkantfeile, Hieb 2, 200 mm 1 Halbrundfeile, Hieb 2, 200 mm 1 Rundfeile, Hieb 2, 200 mm 1 Feilenbürste, 115 x 40 mm

Technische Informationen


Attribute
84,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std