DIN551 M8X10 A1 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz

Schlitzschrauben mit flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTFP8X10EFA2
Rubix:527629
Hersteller:055128 10
EAN:4043377041692
DIN551 M8X10 A1 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN551 M8X10 A1 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz


Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe A2 8X10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
NormDIN 551
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA1
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
0,26 exkl. MwSt.
/ Stück
0,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung