ES.212 Bit Serie 2 - Schlitz 12 mm

ES.2 - Serie 2 Standard-Bits für Schlitzschrauben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ES.212
Rubix:3714224
EAN:3148510246628
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge41 mm
Abdruckgröße2x12
Abdruckflach
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ES.212 Bit Serie 2 - Schlitz 12 mm


Bit Serie 2 Antrieb Aussensechskant 6,3 mm (1/4") Abtrieb Schlitz 8 mm

Produktstärken:
Für manuelles Verschrauben

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Verpackungsmaße (L x B x H)40x15x15 mm
Gewicht der Verpackung23 g
Länge41 mm
Abdruckgröße2x12
Abdruckflach
Endbearbeitungsatin/chrom
9,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage