7100140057 Flex Grind Schruppscheibe, T27, 125 mm x 3 mm x 22 mm, 36+
3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100140057
Rubix:2107159
Hersteller:7100140057

Dokumente
Produktdetails : 7100140057 Flex Grind Schruppscheibe, T27, 125 mm x 3 mm x 22 mm, 36+
Flexibel und komfortabel. Die 3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe ist eine Ergonomie-Schruppscheibe, welche unvergleichbar leise und vibrationsarm bei hoher Schnittigkeit zerspant. Ausgestattet mit dem keramischen Präzisionskorn von 3M erzeugt diese Schruppscheibe beste Abtragswerte und eine hohe Schleifleistung bei hohem ergonomischen Komfort.
Flexibel und komfortabel. Die 3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe ist eine Ergonomie-Schruppscheibe, welche unvergleichbar leise und vibrationsarm bei hoher Schnittigkeit zerspant. Ausgestattet mit dem keramischen Präzisionskorn von 3M erzeugt diese Schruppscheibe beste Abtragswerte und eine hohe Schleifleistung bei hohem ergonomischen Komfort.
Stärken
• Schnellere Bearbeitung — mehr Produktionsstücke / Std.
• Längere Lebensdauer — niedrigere Kosten / Anwendung
• Weniger Druck — dank der hohen Schnittigkeit
• Weniger Vibration — hoher Komfort beim Anwender
• Diese Schruppscheibe muss immer mit einem speziellem Stützteller eingesetzt werden.
• Inhalt: In jedem Karton (50 Scheiben) sind zwei Stützteller enthalten.
Anwendungen
Finishen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
| Modell | 51743 |
| Serie | cubitron™ ii flex grind wheels |
| Körnung | 36 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
852,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
1.013,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen