Referenzen
Pferd Tools:KSB 4530 A 50
Rubix:1281488
Hersteller:42240103
EAN:4007220149454



Produktdetails : 42240103 Schleifhuelsen Ksb 4530 A 50
Schleifhülsen Ksb 4530 A 50
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 50 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
