Referenzen
Pferd Tools:GSB 1530 A 80
Rubix:1023932
Hersteller:42206108
EAN:4007220147856

Produktdetails : 42206108. Schleifring Korund 15x30mm K80
Schleifhülsen GSB 1530 A 80
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
96,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
