Referenzen
Pferd Tools:KSB 1530 A 60
Rubix:1023949
Hersteller:42236105
EAN:4007220149096

Produktdetails : 42236105 SCHLEIFHÜLSEN KSB 1530 A 60
Schleifhülsen KSB 1530 A 60
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
