Referenzen
Pferd Tools:KSB 1310 A 150
Rubix:1281430
Hersteller:42233115
EAN:4007220148990

Produktdetails : 42233115 SCHLEIFHÜLSEN KSB 1310 A 150
Schleifhülsen Ksb 1310 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Breite | 10 mm |
| Körnung | 150 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
15,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
