Referenzen
Pferd Tools:GSB 5125 A 150
Rubix:1281372
Hersteller:42210515
EAN:4007220148518



Produktdetails : 42210515 SCHLEIFHÜLSEN GSB 5125 A 150
Schleifhülsen Gsb 5125 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 51 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Körnung | 150 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
140,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
