Referenzen
Pferd Tools:KSB 1020 A 240
Rubix:1281546
Hersteller:42232124
EAN:4007220148976

Produktdetails : 42232124 SCHLEIFHÜLSEN KSB 1020 A 240
Schleifhülsen Ksb 1020 A 240
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Körnung | 240 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
22,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
