Referenzen
Pferd Tools:GSB 4530 Z 50
Rubix:1281492
Hersteller:42217153
EAN:4007220805671



Produktdetails : 42217153 SCHLEIFHÜLSEN GSB 4530 Z 50
Schleifhülsen Gsb 4530 Z 50
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 50 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
145,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
