Referenzen
Pferd Tools:GSB 1925 Z 40
Rubix:1281403
Hersteller:42217092
EAN:4007220804896

Produktdetails : 42217092 SCHLEIFHÜLSEN GSB 1925 Z 40
Schleifhülsen Gsb 1925 Z 40
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
88,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
