Referenzen
Pferd Tools:GSB 1925 A 150
Rubix:1281377
Hersteller:42206515
EAN:4007220147955

Produktdetails : 42206515 SCHLEIFHÜLSEN GSB 1925 A 150
Schleifhülsen Gsb 1925 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Körnung | 150 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
83,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
