42206312 SCHLEIFHÜLSEN GSB 1530 CO-COOL 120
Schleifhülsen Gsb 1530 Co-Cool 120
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:GSB 1530 CO-COOL 120
Rubix:1281327
Hersteller:42206312
EAN:4007220772218



Produktdetails : 42206312 SCHLEIFHÜLSEN GSB 1530 CO-COOL 120
Schleifhülsen Gsb 1530 Co-Cool 120
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
