Referenzen
Pferd Tools:GSB 1325 A 80
Rubix:1281289
Hersteller:42204108
EAN:4007220147764

Produktdetails : 42204108 Schleifhuelsen Gsb 1325 A 80
Schleifhülsen Gsb 1325 A 80
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
79,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
