42758007 SCHLEIFBLÄTTER CDR-DIA 50 D251 - P 60
Schleifblätter CDR DIA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Pferd Tools:CDR DIA 50 D 251 - P 60
Rubix:1281837
Hersteller:42758007
EAN:4007220750483





Dokumente
Produktdetails : 42758007 SCHLEIFBLÄTTER CDR-DIA 50 D251 - P 60
Die Diamant-Schleifscheiben COMBIDISC® CDR DIA von Pferd Tools sind für die Bearbeitung von sehr harten Werkstoffen und verschleißfesten Beschichtungen ausgelegt. Sie sind in das COMBIDISC-System integriert und ermöglichen eine schnelle sowie sichere Verschraubung.
Eigenschaften:
Die Diamant-Schleifscheiben basieren auf dem COMBIDISC CDR System mit Kunststoff-Schraubanschluss (Außengewinde). Diese Befestigungsart sorgt für eine einfache Montage und reduziert das Risiko eines Lösens während des Einsatzes. Das System gewährleistet einen ruhigen Lauf mit geringen Vibrationen bei der Bearbeitung.
Der Diamant-Schleifbelag eignet sich ideal für die Bearbeitung extrem harter Materialien, einschließlich verschleißfester Schutzbeschichtungen und Panzerungen. Die verfügbaren Körnungen decken ein breites Anwendungsspektrum ab – vom Grobschliff bis zur Feinbearbeitung. Für den Einsatz sind passende Stützteller erforderlich, die separat bestellt werden müssen.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 50 mm
• Schleifmittel: Diamant
• Körnungen: 251 µm (P 60 gemäß ISO 6344), 126 µm (P 120), 76 µm (P 220)
• Optimale Drehzahl: 3.800 bis 7.500 U/min
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 10 bis 20 m/s
• Befestigungssystem: CDR (Kunststoff-Schraubanschluss mit Außengewinde)
• Verpackungseinheit: 10 Stück
Eigenschaften:
Die Diamant-Schleifscheiben basieren auf dem COMBIDISC CDR System mit Kunststoff-Schraubanschluss (Außengewinde). Diese Befestigungsart sorgt für eine einfache Montage und reduziert das Risiko eines Lösens während des Einsatzes. Das System gewährleistet einen ruhigen Lauf mit geringen Vibrationen bei der Bearbeitung.
Der Diamant-Schleifbelag eignet sich ideal für die Bearbeitung extrem harter Materialien, einschließlich verschleißfester Schutzbeschichtungen und Panzerungen. Die verfügbaren Körnungen decken ein breites Anwendungsspektrum ab – vom Grobschliff bis zur Feinbearbeitung. Für den Einsatz sind passende Stützteller erforderlich, die separat bestellt werden müssen.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 50 mm
• Schleifmittel: Diamant
• Körnungen: 251 µm (P 60 gemäß ISO 6344), 126 µm (P 120), 76 µm (P 220)
• Optimale Drehzahl: 3.800 bis 7.500 U/min
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 10 bis 20 m/s
• Befestigungssystem: CDR (Kunststoff-Schraubanschluss mit Außengewinde)
• Verpackungseinheit: 10 Stück
Stärken
• Hochleistungs-Diamantschleifmittel für sehr harte Werkstoffe, technische Beschichtungen und Legierungen
• Schneller Werkzeugwechsel zur Reduzierung von Stillstandzeiten
• Sichere Schraubbefestigung verhindert Verrutschen oder Ablösen
• Geringe Vibrationen für verbesserten Arbeitskomfort
• Breite Auswahl an Körnungen für unterschiedliche Oberflächenanforderungen
• Schneller Werkzeugwechsel zur Reduzierung von Stillstandzeiten
• Sichere Schraubbefestigung verhindert Verrutschen oder Ablösen
• Geringe Vibrationen für verbesserten Arbeitskomfort
• Breite Auswahl an Körnungen für unterschiedliche Oberflächenanforderungen
Anwendungen
Die COMBIDISC® CDR Diamant-Schleifscheiben werden für die Oberflächenbearbeitung und das Schleifen hochfester Materialien eingesetzt. Sie eignen sich für Entgraten, Anfasen, Egalisieren sowie für abgestufte Schleif- und Finishprozesse.
Typische Einsatzbereiche finden sich in industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Bearbeitung von Titan, Nickel- und Kobaltlegierungen sowie faserverstärkten Kunststoffen und Thermoplasten. Auch bei technischen Beschichtungen und stark beanspruchten Bauteilen – beispielsweise in der Antriebstechnik – bieten sie zuverlässige Ergebnisse.
Die Schleifscheiben sind kompatibel mit handgeführten und stationären Maschinen wie Winkelschleifern, Geradschleifern oder flexiblen Antriebssystemen und werden in Kombination mit einem geeigneten Stützteller verwendet.
Typische Einsatzbereiche finden sich in industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Bearbeitung von Titan, Nickel- und Kobaltlegierungen sowie faserverstärkten Kunststoffen und Thermoplasten. Auch bei technischen Beschichtungen und stark beanspruchten Bauteilen – beispielsweise in der Antriebstechnik – bieten sie zuverlässige Ergebnisse.
Die Schleifscheiben sind kompatibel mit handgeführten und stationären Maschinen wie Winkelschleifern, Geradschleifern oder flexiblen Antriebssystemen und werden in Kombination mit einem geeigneten Stützteller verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
348,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
