42771412 Schleifblaetter Cdr 38 A 120 Forte
Schleifblätter CDR 25 A 60 FORTE
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:CDR 38 A 120 FORTE
Rubix:1281916
Hersteller:42771412
EAN:4007220596685





Produktdetails : 42771412 Schleifblaetter Cdr 38 A 120 Forte
Schneller Werkzeugwechsel, hoher Materialabtrag, nahezu vibrationsfreier Betrieb: Die Schleifscheiben Pferd Tools COMBIDISC CDR aus Korund A-FORTE bieten eine effiziente Lösung für universelle Schleifarbeiten. Sie begleiten jeden Arbeitsschritt, vom Grobschliff bis zur Feinbearbeitung und sorgen für eine stabile Anwendung.
Eigenschaften:
Diese Schleifscheiben eignen sich für universelle Schleifarbeiten vom Grobschliff bis zur Feinbearbeitung. Ihre Konstruktion ermöglicht einen effizienten Materialabtrag bei gleichzeitig verlängerter Standzeit. Das COMBIDISC-Spannsystem gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Montage und reduziert Stillstandzeiten beim Werkzeugwechsel. Der nahezu vibrationsfreie Betrieb sorgt für eine stabile Anwendung und erhöht den Komfort bei längeren Einsätzen. Der sichere Halt der Schleifscheibe verhindert ein Anhaften, Verrutschen oder Ablösen. Die Scheiben können mit verschiedenen Geräten eingesetzt werden, insbesondere mit Winkelschleifern, Maschinen mit biegsamer Welle oder Geradschleifern, sofern ein COMBIDISC-Stützteller (oder ein kompatibler Stützteller) verwendet wird.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Schleifmittel: Korund A-FORTE
• Verfügbare Körnungen: 36 FORTE, 60 FORTE, 80 FORTE, 120 FORTE
• Spannsystem: CDR mit Außengewindeanschluss aus Kunststoff (männlich)
• Kompatibilität: Systeme Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B, Roll-On
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Geeigneter Drehzahlbereich:
- Ø 25 mm: 15 000–26 000 U/min
- Ø 38 mm: 10 000–16 000 U/min
- Ø 50 mm: 8 000–13 000 U/min
- Ø 75 mm: 5 000–9 000 U/min
Eigenschaften:
Diese Schleifscheiben eignen sich für universelle Schleifarbeiten vom Grobschliff bis zur Feinbearbeitung. Ihre Konstruktion ermöglicht einen effizienten Materialabtrag bei gleichzeitig verlängerter Standzeit. Das COMBIDISC-Spannsystem gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Montage und reduziert Stillstandzeiten beim Werkzeugwechsel. Der nahezu vibrationsfreie Betrieb sorgt für eine stabile Anwendung und erhöht den Komfort bei längeren Einsätzen. Der sichere Halt der Schleifscheibe verhindert ein Anhaften, Verrutschen oder Ablösen. Die Scheiben können mit verschiedenen Geräten eingesetzt werden, insbesondere mit Winkelschleifern, Maschinen mit biegsamer Welle oder Geradschleifern, sofern ein COMBIDISC-Stützteller (oder ein kompatibler Stützteller) verwendet wird.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Schleifmittel: Korund A-FORTE
• Verfügbare Körnungen: 36 FORTE, 60 FORTE, 80 FORTE, 120 FORTE
• Spannsystem: CDR mit Außengewindeanschluss aus Kunststoff (männlich)
• Kompatibilität: Systeme Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock B, Roll-On
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Geeigneter Drehzahlbereich:
- Ø 25 mm: 15 000–26 000 U/min
- Ø 38 mm: 10 000–16 000 U/min
- Ø 50 mm: 8 000–13 000 U/min
- Ø 75 mm: 5 000–9 000 U/min
Stärken
• Reduzierung von Stillstandzeiten durch schnellen Wechsel mit dem COMBIDISC-System
• Verbesserter Anwendungskomfort durch nahezu vibrationsfreien Betrieb
• Zuverlässiger Halt der Schleifscheibe reduziert das Risiko von Verrutschen oder Ablösen
• Verschiedene Körnungen ermöglichen eine schrittweise Bearbeitung vom Grobschliff bis zur Feinbearbeitung
• Vielseitig einsetzbar auf unterschiedlichen Materialien und Maschinen
• Verbesserter Anwendungskomfort durch nahezu vibrationsfreien Betrieb
• Zuverlässiger Halt der Schleifscheibe reduziert das Risiko von Verrutschen oder Ablösen
• Verschiedene Körnungen ermöglichen eine schrittweise Bearbeitung vom Grobschliff bis zur Feinbearbeitung
• Vielseitig einsetzbar auf unterschiedlichen Materialien und Maschinen
Anwendungen
Die Scheiben werden für verschiedene Arbeiten eingesetzt, wie Entgraten, Anfasen, Egalisieren, Bearbeiten von Schweißnähten, Strukturieren, Schärfen, schrittweises Feinschleifen und Oberflächenbearbeitung.
Sie sind ideal geeignet für folgende Materialien:
• Ungehärtete und unbehandelte Stähle
• Baustähle, Kohlenstoffstähle, Werkzeugstähle, unlegierte Stähle und Gussstähle
• Messing, Kupfer und Zink
• Harte Aluminiumlegierungen
• Grauguss und Weißguss
• Lamellengraphitguss EN-GJL (GG), Kugelgraphitguss EN-GJS (GGG), Temperguss mit weißem Kern EN-GJMW (GTW) und Temperguss mit schwarzem Kern EN-GJMB (GTS)
• Faserverstärkte Kunststoffe, Thermoplaste, Holz, Spanplatten und Beschichtungen
Sie sind auch für gehärtete, behandelte, legierte Stähle sowie für weiche Aluminiumlegierungen geeignet, jedoch nur eingeschränkt. Diese Produktreihe wird in Metallbearbeitungswerkstätten, in der industriellen Instandhaltung, bei Arbeiten an Gussteilen, bei Nachbearbeitungen nach dem Schweißen sowie bei Finish-Arbeiten an metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen eingesetzt. Die Schleifscheiben werden auf Spindeln, Maschinen mit biegsamer Welle, kabelgebundenen oder akkubetriebenen Winkelschleifern, Geradschleifern sowie kleinen pneumatischen oder elektrischen Winkelschleifern verwendet, in Kombination mit einem kompatiblen Stützteller (nicht im Lieferumfang enthalten).
Sie sind ideal geeignet für folgende Materialien:
• Ungehärtete und unbehandelte Stähle
• Baustähle, Kohlenstoffstähle, Werkzeugstähle, unlegierte Stähle und Gussstähle
• Messing, Kupfer und Zink
• Harte Aluminiumlegierungen
• Grauguss und Weißguss
• Lamellengraphitguss EN-GJL (GG), Kugelgraphitguss EN-GJS (GGG), Temperguss mit weißem Kern EN-GJMW (GTW) und Temperguss mit schwarzem Kern EN-GJMB (GTS)
• Faserverstärkte Kunststoffe, Thermoplaste, Holz, Spanplatten und Beschichtungen
Sie sind auch für gehärtete, behandelte, legierte Stähle sowie für weiche Aluminiumlegierungen geeignet, jedoch nur eingeschränkt. Diese Produktreihe wird in Metallbearbeitungswerkstätten, in der industriellen Instandhaltung, bei Arbeiten an Gussteilen, bei Nachbearbeitungen nach dem Schweißen sowie bei Finish-Arbeiten an metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen eingesetzt. Die Schleifscheiben werden auf Spindeln, Maschinen mit biegsamer Welle, kabelgebundenen oder akkubetriebenen Winkelschleifern, Geradschleifern sowie kleinen pneumatischen oder elektrischen Winkelschleifern verwendet, in Kombination mit einem kompatiblen Stützteller (nicht im Lieferumfang enthalten).
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
119,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage