2608605296 Schleifblatt C430, 10-Pck 8 Löcher, gespannt, 93x230mm 80
Schleifblatt C430, 10er-Pack
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608605296
Rubix:1609252

Produktdetails : 2608605296 Schleifblatt C430, 10-Pck 8 Löcher, gespannt, 93x230mm 80
Das Schleifblatt C470 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate. Das Produkt besitzt eine Calciumstearatbeschichtung, die ein Verstopfen des Blattes verhindert. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen ermöglicht eine gleichmäßige Staubabsaugung. Damit eignet sich das Blatt für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Rauputz, Füllstoffe und Kunststoffe sowie harte Materialien wie Polymere (Corian, Varicor). Das Schleifblatt C470 Best for Wood and Paint eignet sich für Exzenterschleifer. Das Produkt besteht aus C-/B-Papier und ist mit Schleifkörnern aus Halbedelkorund besetzt. Damit erzielt es eine gleichmäßig hohe Oberflächenqualität. Das Schleifblatt lässt sich dank des Klettverschluss-Befestigungssystems schnell und einfach handhaben, wechseln und fixieren.
Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 80, 8 Löcher, gespannt, 10er-Pack
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 259x105x17 mm |
| Gewicht der Verpackung | 110 g |
| Länge | 230 mm |
| Breite | 93 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
58,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
