45015024 BLATTWARE PAPIER BP W 230X280 SIC 240
Blattware Papier Bp W 230X280 Sic 240
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:BP W 230x280 SiC 240
Rubix:1283697
Hersteller:45015024
EAN:4007220588260




Produktdetails : 45015024 BLATTWARE PAPIER BP W 230X280 SIC 240
Blattware Papier Bp W 230X280 Sic 240
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Körnung | 240 |
| Zolltarifcode | 68052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
52,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
