Referenzen
Pferd Tools:SBR 38 A 100
Rubix:1283863
Hersteller:45016410
EAN:4007220602058



Produktdetails : 45016410 SCHLEIFBANDROLLE SBR 38 A100
Schleifbandrolle Sbr 38 A100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25000 mm |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
