45016404 SCHLEIFBANDROLLE SBR 38 A 40

Schleifbandrolle Sbr 38 A 40

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:SBR 38 A 40
Rubix:1283794
Hersteller:45016404
EAN:4007220602010
PFERD 45016404 Schleifbandrolle Sbr 38 A 40

Technische Zusammenfassung

Länge25000 mm
Breite38 mm
Körnung40
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45016404 SCHLEIFBANDROLLE SBR 38 A 40


SBR 25, SBR 40 und SBR 50 entsprechen Form B, ISO 3366. SBR 100 entspricht Form A, ISO 3366. Schleifmittel: Korund A -Zum Handschleifen auf Werkstoffen aller Art geeignet. Lieferung erfolgt in Karton mit Abreißkante, so dass die Schleifbandstücke nach Bedarf am Arbeitsplatz abgetrennt werden können.-Hohe Flexibilität;Hohe Reißfestigkeit;Sehr gute Kornhaftung-Handschliff an schwer zugänglichen Stellen;Schleifen unregelmäßiger Konturen, konkaver oder konvexer Wölbungen an Rohren;Feinschlichten an Drehteilen;Einsatz in der mechanischen Werkstatt
Schleifbandrolle Sbr 38 A 40

Technische Informationen


Attribute
Länge25000 mm
Breite38 mm
Körnung40
Zolltarifcode68051000
29,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage