Referenzen
Roebuck:866908
Rubix:2399104
EAN:3660338209666
Dokumente
Produktdetails : 866908 Schleifband Korund 75x533mm K.100
• Spezialband für Schleifmaschinen
• Universell einsetzbar auf Holz und Metall
• Geeignet für Farben und Lacke
• Universell einsetzbar auf Holz und Metall
• Geeignet für Farben und Lacke
• Maße: 75x533 mm
• Korn 100
• Korn 100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 533 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Körnung | 100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

