TFB 1-12 Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1/2, schw. TG feuerverz.
Bogen 90°
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFB 1-12
Rubix:798321
Hersteller:112828
EAN:4047322251426

Dokumente
Produktdetails : TFB 1-12 Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1/2, schw. TG feuerverz.
Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 119 g |
|---|---|
| Typ | bogen 90° |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
