158 D-ES-E Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 16-25 mm, 9 mm
Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:158 D-ES-E
Rubix:801450
Hersteller:115448
EAN:4047322176439

Dokumente
Produktdetails : 158 D-ES-E Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 16-25 mm, 9 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Edelstahl (W 5) 1.4401, Bandbreite 9,0 mm, Spannbereich 16,0 - 25,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Typ | schlauchschelle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
