SCHLAUCHANSCHLUSS M5 GERADE 6/4 Schlauchanschluss M5a f Schlauch aØ 6mm gerade
SCHLAUCHANSCHLUSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Perma:101448
Rubix:128967
EAN:4061201008352



Produktdetails : SCHLAUCHANSCHLUSS M5 GERADE 6/4 Schlauchanschluss M5a f Schlauch aØ 6mm gerade
PERMA Schlauchanschluss M5 gerade, 6/4
Perma Schlauchanschluss mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Typ | schlauchanschluss |
| Werkstoff | messing |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
