259.559 Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 26 mm
Schlauchabschneider
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:259.559
Rubix:343743
Hersteller:113585
EAN:4047322068536

Dokumente
Produktdetails : 259.559 Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 26 mm
Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 26 mmIn stabiler, handlicher Zangenform, austauschbare Ersatzklingen. Für alle gängigen Kunststoffschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Typ | schlauchabschneider |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
