259.555 Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 17 mm
Schlauchabschneider
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:259.555
Rubix:343742
Hersteller:113584
EAN:4047322068512

Dokumente
Produktdetails : 259.555 Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 17 mm
Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 17 mmIn stabiler, handlicher Zangenform, austauschbare Ersatzklingen. Für alle gängigen Kunststoffschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102 g |
|---|---|
| Typ | schlauchabschneider |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
