ARCA-GREASE-GUN.HOSE Schlauch für Fettwerkzeug
Schlauch mit Steckkupplung ARCA-GREASE-GUN.HOSE
Siehe technische InformationenReferenzen
Schaeffler:ARCA-GREASE-GUN.HOSE
Rubix:1288368
Hersteller:0390641230000
EAN:4012802121902

Produktdetails : ARCA-GREASE-GUN.HOSE Schlauch für Fettwerkzeug
Panzerschlauche ARCA-GREASE-GUN.HOSE, Panzerschlauch mit Hydraulik-Greifkupplung für Kegelschmiernippel nach DIN 71412
Schlauch FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 108 g |
|---|---|
| Typ | schlauch für fettpresse mit steckkupplung |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Gewicht | 0,095 kg |
| Zolltarifcode | 84139100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen