ARCALUB-C8-4P CONCEPT8, Mehrpunkt-Schmierstoffgeber

FAG Schmiergerät C8

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:ARCALUB-C8-4P
Rubix:1159329
Hersteller:0822666460000
EAN:4054362019206
ARCALUB-C8-4P Schmierstoffgeber FAG

Technische Zusammenfassung

Typautomatischer schmierstoffgeber
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ARCALUB-C8-4P CONCEPT8, Mehrpunkt-Schmierstoffgeber


Dieser Schmierstoffgeber eignet sich für die Minimalmengenschmierung mit Fett oder Öl. Er hat max. acht Schmierleitungsauslässe, die in Zweiergruppen getrennt angesteuert werden können. Die Auslässe werden von Kolbenpumpen bedient, die jeweils pro Ansteuerung einen Spendevorgang ausführen. Der Spendevorgang kann über interne Impulse (integrierter Timer)oder externe Impulse (SPS) ausgelöst werden. Die Schmierstoffkartuschen (LC-Einheiten) sind in der Größe 800 cm3 erhältlich. Eine integrierte Multifunktionsschnittstelle dient zur Spannungsversorgung 24VDC sowie der I/O-Kommunikation zu übergeordneten Steuerungssystemen.
Standard-Ausführung mit geraden Schlauchanschlußteilen für Schlauch (PA66) 8x5 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3000 g
Typautomatischer schmierstoffgeber
Außendurchmesser158 mm
Gewicht3 kg
Modellarcalub
Zolltarifcode84798960
1.722,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.049,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen