4932480335 SHOCKWAVE Schlagnuss 1/2'' lang 17 x 78 mm

Schlagschrauber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932480335
Rubix:3671623
EAN:4058546406202
brand logo

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser17 mm
Länge9,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4932480335 SHOCKWAVE Schlagnuss 1/2'' lang 17 x 78 mm


Shockwave Impact Hochleistungs-Schlagschraubereinsätze

Stärken

-Shockwave Impact Duty Stahl (Chrom-Molybdän) ist eine hochwertige Stahllegierung, die ultimative Festigkeit und Haltbarkeit bietet
Beste Passform dank 6 Greifpunkten
Rutschfeste Sechskantgeometrie, um ein Abrunden der Buchse und des Befestigungselements zu verhindern
Tiefwandige Konstruktion bietet Freiraum für hervorstehende Bolzen
Gestempelte und mit Tinte gefüllte Durchmessermarkierungen und lasergravierte Teilenummern für Verschleißfestigkeit
Zweilochdesign und Rille für Sicherheitszubehör

Technische Informationen


Attribute
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser17 mm
Länge9,8 mm
Endbearbeitungverchromt
9,98 exkl. MwSt.
/ Stück
11,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage