K 20 8 Kraftschraubereinsatz 1/4 Zoll

Schlagschrauber-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6-seitig K 20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:K 20 8
Rubix:1137540
Hersteller:6198330
EAN:4010886619834
K 20 8 Kraftschraubereinsatz 1/4 Zoll

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/4 ''
Durchmesser8 mm
Länge23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 20 8 Kraftschraubereinsatz 1/4 Zoll


Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174, Stahl, brüniert, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Antriebsvierkant1/4 ''
Durchmesser8 mm
Länge23 mm
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82042000
6,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage