Steckschlüsseleinsatz Gedore K 37 L 55, Antriebsvierkant: 2 ?/? '' | Durchmesser: 55 mm | Länge: 140 mm
Schlagschrauber-Steckschlüssel 1 1/2" 6-kant K 37 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 37 L 55
Rubix:1046572
Hersteller:6330540
EAN:4010886633052

Produktdetails : K 37 L 55 Kraftschraubereinsatz 1.1/2 Zoll lang 6-kant 55mm
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, Stahl, brüniert, Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3950 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 2 ?/? '' |
| Durchmesser | 55 mm |
| Länge | 140 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
367,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
436,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage