K 37 L 120 Kraftschraubereinsatz 1.1/2 Zoll lang 6-kant 120 mm
Schlagschrauber-Steckschlüssel 1 1/2" 6-kant K 37 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 37 L 120
Rubix:1243536
Hersteller:6331940
EAN:4010886633199

Produktdetails : K 37 L 120 Kraftschraubereinsatz 1.1/2 Zoll lang 6-kant 120 mm
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, Stahl, brüniert, Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13845 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 2 ?/? '' |
| Durchmesser | 120 mm |
| Länge | 170 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.454,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.920,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage