K 19 3/4AF Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll 6-kant 3/4 Zoll
Schlagschrauber 1/2 Steckschlüssel "6-kantig K 19"
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 19 3/4AF
Rubix:1242782
Hersteller:6163970
EAN:4010886616390

Produktdetails : K 19 3/4AF Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll 6-kant 3/4 Zoll
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Stahl, brüniert
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Durchmesser | 19,05 mm |
| Länge | 38 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Durchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Endbearbeitung | stahl |
| Gewicht | 115 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage