K 32 SL 32 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll Impact-Fix, lang 32 mm
Schlagschraubenschlüssel IMPACT-FIX - K 32 SL
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 32 SL 32
Rubix:1243399
Hersteller:2734397
EAN:4010886935941

Produktdetails : K 32 SL 32 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll Impact-Fix, lang 32 mm
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster), Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind, Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster), Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
| Durchmesser | 32 mm |
| Länge | 90 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage