Steckschlüsseleinsatz Gedore K 21 SL 24, Antriebsvierkant: 1 '' | Durchmesser: 24 mm | Länge: 100 mm
Schlagschraubenschlüssel IMPACT-FIX - K 21 SL
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 21 SL 24
Rubix:1242928
Hersteller:2734672
EAN:4010886936184

Produktdetails : K 21 SL 24 Kraftschraubereinsatz 1 Zoll Impact-Fix, lang 24 mm
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster), Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind, Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster), Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Durchmesser | 24 mm |
| Länge | 100 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
