Steckschlüsseleinsatz Facom NK.27A, Antriebsvierkant: 3/4 '' | Durchmesser: 27 mm | Länge: 52 mm
Impact Steckschlüssel 3/4 6kant SW 42mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:NK.27A
Rubix:3670704
EAN:3148516553140



Produktdetails : NK.27A IMPACT-Steckschluessel 3/4'' 27 mm
IMPACT-Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") Abtrieb Sechskant-Profil SW 35 mm
Produktstärken:
Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
Produktstärken:
Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 394 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 60x45x45 mm |
| Gewicht der Verpackung | 399 g |
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
| Durchmesser | 27 mm |
| Länge | 52 mm |
| Vierkant | 27 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage