Referenzen
Stanley:1-47-803
Rubix:1084249
EAN:3253561478031

Produktdetails : 1-47-803 Kreidepulver blau 225g
Dieser blaue Stanley-Markierpulver-Biberon mit 225 g Inhalt ermöglicht das einfache Nachfüllen einer Schlagschnur. Ausgewählt wegen seiner Haftung und starken Pigmentierung, eignet sich dieses Pulver zur Markierung auf der Baustelle und in der Werkstatt.
Eigenschaften:
Die Schlagschnurkreide 1-47-803 ist ein Pulver in Flaschenform mit praktischem Verschluss zum Nachfüllen jeder Schlagschnur. Der blaue Farbton ist für die Markierung auf der Baustelle vorgesehen. Diese Kreide zeichnet sich durch eine ausgeprägte Haftung und eine starke Pigmentierung aus - zwei Eigenschaften, welche für einen klaren und gut lesbaren Anstrich gefragt sind. Der Einsatz umfasst Innen- und Außenanwendungen, wobei die Witterungsbeständigkeit die Abnutzung der Markierung unter wechselnden klimatischen Bedingungen begrenzt. Auf porösen Oberflächen und auf Metallen lässt sich die Markierung schwer entfernen, was die Sichtbarkeit der Markierung nach dem Auftragen verlängert.
Spezifikationen:
• Referenz: 1-47-803
• Verpackung: Biberon
• Menge: 225 g
• Farbe: blau
• Kompatible Schlagschnüre: Baumwolle, Polyester, Polybaumwolle usw.
Eigenschaften:
Die Schlagschnurkreide 1-47-803 ist ein Pulver in Flaschenform mit praktischem Verschluss zum Nachfüllen jeder Schlagschnur. Der blaue Farbton ist für die Markierung auf der Baustelle vorgesehen. Diese Kreide zeichnet sich durch eine ausgeprägte Haftung und eine starke Pigmentierung aus - zwei Eigenschaften, welche für einen klaren und gut lesbaren Anstrich gefragt sind. Der Einsatz umfasst Innen- und Außenanwendungen, wobei die Witterungsbeständigkeit die Abnutzung der Markierung unter wechselnden klimatischen Bedingungen begrenzt. Auf porösen Oberflächen und auf Metallen lässt sich die Markierung schwer entfernen, was die Sichtbarkeit der Markierung nach dem Auftragen verlängert.
Spezifikationen:
• Referenz: 1-47-803
• Verpackung: Biberon
• Menge: 225 g
• Farbe: blau
• Kompatible Schlagschnüre: Baumwolle, Polyester, Polybaumwolle usw.
Stärken
• 225 g Pulver ermöglichen ein häufiges Nachfüllen der Schlagschnur
• Die starke blaue Pigmentierung verbessert die Lesbarkeit der Markierung auf Beton, Holz oder Stein
• Die Witterungsbeständigkeit ermöglicht den Außeneinsatz ohne schnelle Beeinträchtigung der Markierung
• Die starke blaue Pigmentierung verbessert die Lesbarkeit der Markierung auf Beton, Holz oder Stein
• Die Witterungsbeständigkeit ermöglicht den Außeneinsatz ohne schnelle Beeinträchtigung der Markierung
Anwendungen
Dieses Markierpulver wird auf Maurer- und Zimmereibaustellen eingesetzt, wo die blaue Markierung als Orientierung vor dem Schneiden, Ausrichten oder Positionieren dient. Sowohl Arbeiten im Innenbereich als auch Einsätze im Außenbereich sind möglich, auch bei wechselnden klimatischen Bedingungen. Das Pulver eignet sich für alle Oberflächenarten wie Beton, Stein oder Holz sowie für metallische Untergründe, um eine Markierung zu erzielen, die während der gesamten Bauzeit sichtbar bleibt.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Zolltarifcode | 25090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std