1-47-404 Kreidepulver rot 115g

Kreidepulver rot 1000g

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:1-47-404
Rubix:1084389
EAN:3253561474040
3253561474040 KREIDE F.SCHLAGSCHNUR 115G ROT STANLEY

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 1-47-404 Kreidepulver rot 115g


Das Stanley Kreidepulver für Schlagschnüre erleichtert die visuelle Markierung bei Bau-, Ausbau- und Abschlussarbeiten. Es ist so formuliert, dass es eine kräftige Pigmentierung und hohe Haftung bietet. Jede Farbe ist für einen spezifischen Einsatzbereich vorgesehen, von Innenarbeiten bis hin zu Maurerarbeiten unter feuchten Bedingungen.

Eigenschaften:
Das Stanley Kreidepulver ermöglicht in Kombination mit einer Schlagschnur gut sichtbare und gleichmäßige Linien. Seine Zusammensetzung sorgt für eine zuverlässige Haftung der Markierungen auf gängigen Baustoffoberflächen. Das Sortiment umfasst mehrere Farben, die jeweils einer bestimmten Anwendung zugeordnet sind, sodass sich die Markierung optimal an die Anforderungen der Baustelle und die Witterungseinflüsse anpassen lässt.

Spezifikationen:
• Verfügbare Farben: blau, rot, weiß
• Verfügbare Gewichte: Flasche 115 g, 225 g, 1.000 g

Stärken

• Hohe Pigmentierung und Haftung
• Anpassung an unterschiedliche Anwendungen durch Farbauswahl
• Je nach Ausführung für Innen- und/oder Außenanwendungen geeignet

Anwendungen

Das Stanley Kreidepulver wird zum Befüllen von Schlagschnüren verwendet. Es kommt bei Markierungsarbeiten im Rahmen von Bau-, Ausbau- oder Abschlussarbeiten zum Einsatz. Die blaue Variante eignet sich für allgemeine Arbeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das rote Pulver ist für Zimmerer- oder Maurerarbeiten im Außenbereich geeignet, wenn die Markierung wasserbeständig sein muss. Die weiße Variante ist hingegen für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.

Technische Informationen


Attribute
Farberot
Zolltarifcode25090000
6,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe