3110004140 Anke Schlade B 600 x T 600mm FH 60 mm RAL 5012 Trgl. 100 kg
Schlade
Siehe technische InformationenReferenzen
Anke (Anton Kessel):9900059558
Rubix:2081988
EAN:4014641128241
Produktdetails : 3110004140 Anke Schlade B 600 x T 600mm FH 60 mm RAL 5012 Trgl. 100 kg
Schubladen für Basisschrank, modular • Schubladenfeld Nutzhöhe 720/900/1200 mm: Die Summe der Schubladenfronthöhen muss gleich der Nutzhöhe des Schubladenfeldes sein • Standard-Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3110004140 anke schlade b 600 x t 600mm fh 60 mm ral 5012 trgl. 100 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


