GN323-140-B16-R Scheibenhandrad ohne Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium

Scheibenhandräder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 323-140-B16-R
Rubix:391971
Hersteller:GN 323-140-B16-R
EAN:4045525555259
GN323-140-B16-R Scheibenhandrad mattschwarz beschichtet (D4)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN323-140-B16-R Scheibenhandrad ohne Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium


Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht507 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser140 mm
Zolltarifcode84879090
26,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser