K0671.0140X16 Handrad, DIN950, mit Passbohrung ohne Nut, Grauguss
Handrad DIN 950 aus Grauguss, ohne Ballengriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0671.0140X16
Rubix:327770
EAN:4059245065684



Dokumente
Produktdetails : K0671.0140X16 Handrad, DIN950, mit Passbohrung ohne Nut, Grauguss
Werkstoff: Handrad Grauguss.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Handrad DIN 950 aus Grauguss, ohne Ballengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 778 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 140 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
140 mm