DIN950-AL-500-V27-A Handrad ohne Griff, mit Vierkant, Aluminium

Handräder, Aluminium, Gusseisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 950-AL-500-V27-A
Rubix:126073
Hersteller:DIN 950-AL-500-V27-A
EAN:4045525403512
DIN950-AL-500-V27-A Handrad

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN950-AL-500-V27-A Handrad ohne Griff, mit Vierkant, Aluminium


Handräder DIN 950 werden in der Gußeisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl, in der Aluminium-Ausführung mit Ballengriffen aus Kunststoff (KT) versehen. Auf dem amtlichen Normblatt ist noch die Form G, ohne Ballengriff, jedoch mit Gewindebohrung d4, vorgesehen. Dagegen fehlen die Bohrungen der mittleren Spalte und der Handrad-Ø d1=180.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5485 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser500 mm
Zolltarifcode84879090
217,18 exkl. MwSt.
/ Stück
258,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser

500 mm