K0163.0200X18 Scheibenhandrad, ähnlich DIN950, mit Passbohrung, Alu

Scheibenhandrad ähnlich DIN 950 aus Aluminium

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0163.0200X18
Rubix:328152
EAN:4059245069897
K0163.0200X18 Scheibenhandrad ähnl. DIN950

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser200 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0163.0200X18 Scheibenhandrad, ähnlich DIN950, mit Passbohrung, Alu


Werkstoff: Handrad Aluminium.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Bestellbeispiel: K0163.0080X10Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad ähnlich DIN 950 aus Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1027 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser200 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
25,69 exkl. MwSt.
/ Stück
30,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser