9229991610 Scheibenfräser mit Bund Z6 D 63x6 mm

Scheibenfräser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29991610, 9229991610
Rubix:1942588
Hersteller:4332163798026
EAN:4332163798026
9229991610 Scheibenfräser m. Bd. D 63 x 6 mm Z 6

Technische Zusammenfassung

Typ9229991610 scheibenfräser m. bd. d 63 x 6 mm z 6

Produktdetails : 9229991610 Scheibenfräser mit Bund Z6 D 63x6 mm


Scheibenfräser mit Bund Z6 D 63x6 mm
Scheibenfräser mit Bund Ausführung: Scheibenfräser mit geschraubten Wendeschneidplatten, Axialwinkel 2°30' - Radialwinkel 15°. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Trennfräsen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229991610 scheibenfräser m. bd. d 63 x 6 mm z 6
577,76 exkl. MwSt.
/ Stück
687,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std