Referenzen
SKF:AS 120155
Rubix:311297
Hersteller:528
EAN:7316570310313


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 1 mm |
Produktdetails : AS 120155 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF
Dünne Universalscheiben für Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Federstahl. Beide Seiten der Unterlegscheiben sind poliert und als Laufbahnen geeignet. Die Unterlegscheiben können als kostengünstige Lösungen dienen, wenn die benachbarten Maschinenkomponenten nicht gehärtet sind, aber eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, und lediglich mit mittleren Unwuchten zu rechnen ist. Sie können als Wellen- und Gehäusescheiben für Lager der Reihe AXK und als Wellenscheiben für Lager der Reihe AXW verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 1x155x155 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 55,8 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 1 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort