U 311 (SKF) Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager SKF

Scheiben mit kugeliger Auflagefläche

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:U 311
Rubix:314682
Hersteller:28184
EAN:7316570395570
U 311 (SKF) Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite11,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U 311 (SKF) Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager SKF


Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11,5x110x110 mm
Bruttogewicht280 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite11,5 mm
Stärke11,5 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84829900
68,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,06 € inkl. MwSt.