DIN462 40 ST Scheibe mit Innennase
Scheiben mit Innennase, DIN 462, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAR40
Rubix:122287
Hersteller:000462.00000.0400.000
EAN:4043952081020


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 62 mm |
Produktdetails : DIN462 40 ST Scheibe mit Innennase
DIN 462 Stahl Scheiben mit Innennase für Nutmuttern DIN 1804 Abmessung: 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 357,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Norm | DIN 462 |
| Typ | sicherungsscheibe mit nase |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,37 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
30,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm