Referenzen
Permaglide®:SCHEIBE PAW 22 P10
Rubix:43974
Hersteller:80083501




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Breite | 1,5 mm |
Produktdetails : PAW 22 P10 Anlaufscheibe Permaglide
Anlaufscheibe PAW, wartungsfrei, Anlaufscheibe mit Stahlrücken.
Anlaufscheibe PAW, wartungsfrei, Anlaufscheibe mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,009 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Breite | 1,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAW 22 P180
- rubix:3500058
- hersteller:80083601
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
44,05 € exkl. MwSt./ 10 Stück